Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenstein 8 verzinkt, Stahl M5 0.0.420.05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutenstein 8 verzinkt, Stahl M5 0.0.420.05
Nutenstein 8 verzinkt, Stahl M5 0.0.420.05
Artikel-Nr.:
     3517A-57250959
Hersteller:
     item Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     0.0.420.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nutensteine
item nutenstein m5
nutensteine m5
item nutenstein

Nutenstein 8 verzinkt, Stahl M5 0.0.420.05

Nutenstein Baureihe 8 verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
5
Mit Feder:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 0,71*
€ 1,14*
€ 3,90*
ab € 1,18*
€ 1,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.