Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumsetzer KFU8-UFT-Ex2.D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frequenzumsetzer KFU8-UFT-Ex2.D
Frequenzumsetzer KFU8-UFT-Ex2.D
Artikel-Nr.:
     3517A-57256971
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     231202
EAN/GTIN:
     4050143062447
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais

Frequenzumsetzer KFU8-UFT-Ex2.D

v_shortname: Frequenzmessumformer mit Drehrichtungs- und Schlupfmeldung, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Signaltyp: Binäreingang, Anzahl der Kanäle: 2, Feldseite Signal: Frequenz, Feldseite Gerät: NAMUR-Sensor, potenzialfreier Kontakt, Steuerungsseite Signal: 0/4 .
Weitere Informationen:
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Mit Schaltausgang:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 536,58*
€ 580,71*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 572,54*
€ 617,47*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 574,67*
€ 617,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 577,16*
€ 622,07*
Frei Haus
ab € 580,87*
€ 628,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,07*
€ 740,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,63*
€ 736,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,32*
€ 725,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,67*
€ 711,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,16*
€ 686,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
217220
ab € 540,91*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
189783
ab € 82,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.