Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niveauregler K7L-UD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niveauregler K7L-UD
Niveauregler K7L-UD
Artikel-Nr.:
     3517A-57257105
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K7L-UD
EAN/GTIN:
     4547648292610
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte

Niveauregler K7L-UD

Weitere Informationen:
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
0,8 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0,8 s
Physikalisches Messprinzip:
leitend
Höhe:
90 mm
Tiefe:
83 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,80*
€ 388,19*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 336,98*
€ 393,40*
Frei Haus
ab € 342,82*
€ 396,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 374,55*
€ 431,83*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 528,21*
€ 587,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,40*
€ 468,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,04*
€ 455,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,06*
€ 429,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,77*
€ 416,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,98*
€ 401,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.