Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57269968 Herst.-Nr.: 22172278 EAN/GTIN: 9010757043688 |
| |
|
| | |
| Bewegungssensor SLN2 MWS Set Radar-Bewegungsmelder (5,8 GHz) sowie Helligkeitssensor für typische Sensorhöhen von 2,5 bis max. 6 m mit einem durchschnittlichen Erfassungsbereich von 8-10 m Durchmesser, welcher sich bei kleineren Montagehöhen verringert. Der Erfassungsbereich kann mittels Einstellungen am Gerät eingeschränkt werden. Einstellung der Verzögerungszeit kann mittels Dip-switches auf 5 sek, 30 sek, 1 min, 5 min, 20 min und 30 min eingestellt werden. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Länge: | 124 mm | Breite: | 69 mm | Höhe: | 51 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 80,47* | € 99,15* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,56* | € 99,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,78* | € 103,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 87,01* | € 106,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|