Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caddy-Abhänger weiß LL500Z PB WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Caddy-Abhänger weiß LL500Z PB WH
Caddy-Abhänger weiß LL500Z PB WH
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-57352785
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     37454299
EAN/GTIN:
     8718696374542
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
philips lichtbandleuchten
lichtbandleuchte

Caddy-Abhänger weiß LL500Z PB WH

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel könnendie Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
65 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 7,37*
€ 9,14*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 7,22*
€ 10,40*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,24*
€ 10,42*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,63*
€ 11,00*
1
€ 3,90*
ab € 8,18*
€ 11,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.