Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexverbinder schwarz ZCS750 #06744499


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexverbinder schwarz ZCS750 #06744499
Flexverbinder schwarz ZCS750 #06744499
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-57353620
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     06744499
EAN/GTIN:
     8718696067444
Suchbegriffe:
Stromschienen-Flexkupplung
Stromschienen-Verbinder flexibel
stromschienen-verbinder flexibel

Flexverbinder schwarz ZCS750 #06744499

Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
6
Nennquerschnitt:
2 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 60,19*
€ 69,98*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 60,10*
€ 76,78*
1
Frei Haus
ab € 61,92*
€ 79,15*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 65,43*
€ 83,41*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 68,36*
€ 86,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.