Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung SRBK /0750 vw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindabdeckung SRBK /0750 vw
Blindabdeckung SRBK /0750 vw
Artikel-Nr.:
     3517A-57365079
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     19004007000
EAN/GTIN:
     4020863394104
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel weiß
blinddeckel

Blindabdeckung SRBK /0750 vw

Design-Zubehör Blindabdeckung Kunststoff, beliebig kürzbar, l=768, für SRT. Blindabdeckung aus Kunststoff, selbstrastend und bauseits beliebig kürzbar, zur Überbrückung unbestückter Bandeinheiten.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
768 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: regiolux blinddeckel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,24*
€ 3,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,50*
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,31*
€ 3,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 3,66*
€ 3,90*
ab € 2,53*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.