| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57369399 Herst.-Nr.: 19200079100 EAN/GTIN: 4020863420896 |
| |
|
| | |
| Verdrahtungssatz SRT-KDV 7x2.5qmm vw Struktur-Zubehör Verdrahtungssatz für Knotenpunkt 11x2,5mm², 600mm für SRT IP20. Verdrahtungssatz Knotenpunkt 11x2,5mm², 600mm für SRT. Einspeiseadapter und wahlweise Tragschiene inklusive Ausspeisung erforderlich, Zubehör für SRT-System. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kupplung/Verbinder gerade | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Farbe: | schwarz | Ader-Zahl: | 11 | Nennquerschnitt: | 2,5 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 13,29* | € 19,06* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,38* | € 19,18* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,03* | € 20,05* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,07* | € 21,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|