Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromband isoliert IBSBADV100-430


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stromband isoliert IBSBADV100-430
Artikel-Nr.:
     3517A-57452639
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     534423
EAN/GTIN:
     0782856960904
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
masseband erico

Stromband isoliert IBSBADV100-430

IBS/IBSB Advanced, flacher, isolierter, geflochtener und halogenfreier Stromleiter. IBSBADV100-430, 350 A, 100 mm², 24 mm x 5 mm x 430 mm (0,94? x 0,2? x 16,93?).
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
100 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
24 mm
Leitungs-Höhe ca.:
5 mm
Länge:
430 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdungsband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 431,20*
€ 506,18*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 425,95*
€ 506,76*
Frei Haus
ab € 436,90*
€ 511,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 446,32*
€ 523,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 506,18*
€ 602,3542
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 503,69*
€ 599,3911
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 482,79*
€ 574,5201
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 468,11*
€ 557,0509
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 431,20*
€ 513,128
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 43,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.