Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil CATANIA 8090 2m 62399742


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Profil CATANIA 8090 2m 62399742
Alu-Profil CATANIA 8090 2m 62399742
Artikel-Nr.:
     3517A-57550064
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399742
EAN/GTIN:
     4021553071053
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

Alu-Profil CATANIA 8090 2m 62399742

Hochwertiges Leuchtenprofil aus Aluminium, eloxiert, zur Aufnahme von LED-Streifen oder Platinen mit sehr hohen Leistungen, indirekte Beleuchtung an der Profilrückseite möglich, die Abdeckung in drei Höhen montierbar (entblendet, bündig, 180°), erweitertes Zubehör für den Leuchtenbau erhältlich, Abmessungen (BxH): 80x90mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 94,48*
€ 120,18*
€ 5,95*
ab € 94,57*
€ 120,29*
Frei Haus
ab € 98,35*
€ 125,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399782
ab € 56,33*
Zubehör
Josef Barthelme
62398804
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.