| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57550749 Herst.-Nr.: 114497000-00813012 EAN/GTIN: 4013330146207 |
|
|
| | |
| Bettwandleseleuchte 114497000-00813012 Der Leuchtenkörper ist nur 20 Millimeter hoch und tritt dezent in den Hintergrund. Das sandgestrahlte, eloxierte Aluminiumgehäuse veredelt die Raumarchitektur. Gleichzeitig überzeugt sie durch ihre Modularität und technischen Finessen. Die ZERA BED verfügt über vier separat schaltbare Lichtszenen: homogenes Allgemeinlicht (3000K), rechteckiges Untersuchungslicht (4000K), blendfreies Leselicht (2700K) und beruhigendes Nachtlicht (2700K). Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.271,78* | € 1.401,14* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1.260,87* | € 1.402,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.274,95* | € 1.414,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|