Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaudownlight 4000K ADLQ 235/3000-840 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbaudownlight 4000K ADLQ 235/3000-840 W
LED-Anbaudownlight 4000K ADLQ 235/3000-840 W
Artikel-Nr.:
     3517A-57551649
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321883
EAN/GTIN:
     4029299449259
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight

LED-Anbaudownlight 4000K ADLQ 235/3000-840 W

Downlight der ADLQ-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3260 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 292,86*
€ 349,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 293,32*
€ 349,90*
Frei Haus
ab € 296,66*
€ 352,64*
€ 5,95*
ab € 309,83*
€ 368,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,33*
€ 415,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,80*
€ 413,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,20*
€ 391,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,77*
€ 385,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,86*
€ 348,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208877
ab € 78,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204437
ab € 44,92*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204432
ab € 42,47*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,02*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204177
ab € 77,62*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204866
ab € 49,96*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204445
ab € 49,66*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201239
ab € 13,72*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202497
ab € 7,76*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202496
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.