Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331324//377


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331324//377
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331324//377
Artikel-Nr.:
     3517A-57552864
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331324//377
EAN/GTIN:
     4029299487091
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331324//377

Downlight der EDLR-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, tiefstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2960 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 364,07*
€ 437,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 367,34*
€ 437,88*
Frei Haus
ab € 367,86*
€ 441,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,32*
€ 520,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,61*
€ 514,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,86*
€ 493,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,12*
€ 478,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,07*
€ 433,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208873
ab € 36,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202928
ab € 19,03*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202719
ab € 50,30*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202809
ab € 36,34*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202810
ab € 52,34*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202785
ab € 32,60*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202808
ab € 28,51*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208866
ab € 53,29*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208856
ab € 37,01*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202793
ab € 27,19*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202920
ab € 26,51*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//711
ab € 86,69*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//712
ab € 87,05*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//704
ab € 87,08*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//705
ab € 86,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.