Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtschutzkorb SK 218 SCHU #0210111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtschutzkorb SK 218 SCHU #0210111
Drahtschutzkorb SK 218 SCHU #0210111
Artikel-Nr.:
     3517A-57554673
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0210111
EAN/GTIN:
     4029299015423
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb

Drahtschutzkorb SK 218 SCHU #0210111

Drahtschutzkorb für Feucht/-Anbauleuchten LxBxH=700X220X140
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
700 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
140 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 40,66*
€ 54,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,85*
€ 54,72*
Frei Haus
ab € 42,11*
€ 56,28*
€ 5,95*
ab € 43,46*
€ 58,42*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 50,01*
€ 65,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.