Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper für el. Lastrelais 077.55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-57556013
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     07755
EAN/GTIN:
     8012823391373
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Kühlkörper

Kühlkörper für el. Lastrelais 077.55

Kühlkörper für elektronische Lastrelais der Serien 77.45 oder 77.55 (Hockey Puck-Bauform), Farbe schwarz, Abmessungen: Länge 100 mm, Breite: 111,5 mm, Höhe: 67,5 mm, Befestigungsmaterial im Beipack
Weitere Informationen:
Höhe:
67,5 mm
Breite:
111,5 mm
Tiefe:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 30,14*
€ 33,40*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 31,28*
€ 40,24*
1
€ 3,90*
ab € 32,26*
€ 41,47*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 32,86*
€ 42,34*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 34,39*
€ 45,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.