Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interface-Adapter für Koppelrelais 093.68.14.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-57556366
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     09368141
EAN/GTIN:
     8012823362489
Suchbegriffe:
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais

Interface-Adapter für Koppelrelais 093.68.14.1

MasterAdapter für die Ansteuerung von 8 MasterINTERFACE Koppelrelais, max. Dauerstrom pro Signalpfad: 1 A, max. Ansteuerleistung für 8 Koppelrelais: 3 W, Nennspannung 24 V DC, Ansteuerlogik: plusschaltend (+ 1 an A1), Anschluss für Signalebene 24 V: 14-poliges Flachbandkabel, Anschluss für Spannungsversorgung 24 V: Abisolierlänge 9,5 mm, Drehmoment 0,5 Nm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckadapter
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Geeignet für:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 12,96*
€ 16,84*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 13,422*
€ 17,342*
5
Frei Haus
ab € 13,912*
€ 17,852*
1
€ 8,95*
ab € 13,65*
€ 19,91*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 14,10*
€ 20,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,342*
€ 20,63698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,652*
€ 18,62588
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,912*
€ 17,74528
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,422*
€ 15,97218
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 86,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.