Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais 1S, 3A 38.41.7.024.8240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-57557509
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     384170248240
EAN/GTIN:
     8012823328157
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais

Koppelrelais 1S, 3A 38.41.7.024.8240

SSR - Koppelrelais für DIN-Schiene mit Zugfederklemmen, 1 SSR-Kontakt 3 A, schaltet beim Nulldurchgang, Kontaktespannung 230 V AC, Spulenspannung 24 V DC , LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
12..275 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 21,743*
€ 25,013*
10
Frei Haus
ab € 21,869*
€ 25,259*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 22,77*
€ 26,34*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 22,70*
€ 26,60*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 25,24*
€ 28,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,013*
€ 29,76547
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,523*
€ 29,18237
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,743*
€ 25,87417
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 250,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
418170248240
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.