Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 3W, 10A 55.13.8.024.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais 3W, 10A 55.13.8.024.0000
Relais 3W, 10A 55.13.8.024.0000
Artikel-Nr.:
     3517A-57558508
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     551380240000
EAN/GTIN:
     8012823279497
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Relais 3W, 10A 55.13.8.024.0000

Relais mit Printanschlüssen, 10 A, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 24 V AC, 1,5 VA, 190 Ohm. Temperaturbereich -40 bis +85° C. Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 4 kV.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,45*
€ 7,16*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 5,619*
€ 7,379*
10
Frei Haus
ab € 5,789*
€ 7,579*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,90*
€ 7,78*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,52*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,379*
€ 8,78101
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,809*
€ 8,10271
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,619*
€ 6,68661
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.