Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 3W, 10A 55.33.9.024.2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais 3W, 10A 55.33.9.024.2010
Relais 3W, 10A 55.33.9.024.2010
Artikel-Nr.:
     3517A-57558607
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     553390242010
EAN/GTIN:
     8012823031873
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Relais 3W, 10A 55.33.9.024.2010

Relais, 10 A, Kontaktmaterial AgCdO. Spulendaten: 24 V DC, 1 W, 600 Ohm, Temperaturbereich -40 bis + 85° C. Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 4 kV. Ausführung: feststellbare Prüftaste.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,85*
€ 8,91*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 6,841*
€ 8,971*
10
Frei Haus
ab € 7,048*
€ 9,248*
1
€ 6,90*
ab € 7,53*
€ 13,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,971*
€ 10,67549
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,591*
€ 10,22329
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,841*
€ 8,14079
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.