Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 2W, 10A 60.12.8.230.2040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais 2W, 10A 60.12.8.230.2040
Relais 2W, 10A 60.12.8.230.2040
Artikel-Nr.:
     3517A-57558831
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     601282302040
EAN/GTIN:
     8012823094823
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Relais 2W, 10A 60.12.8.230.2040

Relais, 10 A, Kontaktmaterial AgCdO, Spulendaten: 230 V AC, 2,2 VA, 7250 Ohm, Temperaturbereich -40 bis + 70° C. Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 4 kV. Ausführung: feststellbare Prüftaste und mechanische Kontaktanzeige.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 9,001*
€ 11,131*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 9,01*
€ 11,14*
10
Frei Haus
ab € 9,388*
€ 11,578*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,37*
€ 11,66*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,90*
€ 14,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,131*
€ 13,24589
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,511*
€ 12,50809
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,001*
€ 10,71119
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.