Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband, IP00, 5m 19305003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-57566229
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     19305003
EAN/GTIN:
     4251433941972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband, IP00, 5m 19305003

LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 95, 20 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 3.000K, CRI > 95 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
20 W
Lichtstrom je Meter:
1720 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 201,38*
€ 247,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,67*
€ 247,69*
Frei Haus
ab € 207,91*
€ 254,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,73*
€ 256,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 209,01*
€ 256,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,06*
€ 294,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,98*
€ 292,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,02*
€ 272,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,97*
€ 266,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,38*
€ 239,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 67,51*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 59,20*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 20,00*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,27*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 16,37*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17230000
ab € 30,37*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17231000
ab € 53,59*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17244000
ab € 41,37*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53381261
ab € 4,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53381262
ab € 9,86*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53601260
ab € 13,35*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53602070
ab € 19,14*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53654260
ab € 19,48*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53655070
ab € 28,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.