Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte, weiß 4000K 145-204-104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte, weiß 4000K 145-204-104
Artikel-Nr.:
     3517A-57568263
Hersteller:
     SCHMITZ-WILA
Herst.-Nr.:
     145-204-104
EAN/GTIN:
     4053802247902
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte, weiß 4000K 145-204-104

Voluma, Die Pendelleuchte als eindrucksvolle Inszenierung mit außergewöhnlich elegantem Design, Mit ihren einzigartigen Dimensionen verleiht diese Pendelleuchte großen Räumen mit hohen Decken einen ganz besonderen Ausdruck - ideal für Galerien und Empfangsbereiche.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Gehäusefarbe:
weiß
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Lichtverteiler:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.709,91*
€ 3.992,73*
Frei Haus
ab € 3.739,93*
€ 4.031,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.992,73*
€ 4.751,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.943,42*
€ 4.692,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.804,51*
€ 4.527,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.739,69*
€ 4.450,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.709,91*
€ 4.414,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.