Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 3000K 502-1454-10-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight 3000K 502-1454-10-30
Artikel-Nr.:
     3517A-57569217
Hersteller:
     SCHMITZ-WILA
Herst.-Nr.:
     502-1454-10-30
EAN/GTIN:
     4053802238481
Suchbegriffe:
Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchte 3000 k

LED-Downlight 3000K 502-1454-10-30

Tentec_flat, Das flache Downlight mit bekannt hochwertiger WILA-Lichttechnik für die Grundbeleuchtung, Die neue Downlight-Baureihe bietet die bekannte technische Lichtqualität und Montagefreundlichkeit in vielen Spezialanwendungen. Trotz wertiger Werkstoffe bieten wir damit den Einstieg in die WILA-Qualität.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI-2:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Weitere Suchbegriffe: downlight
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 94,41*
€ 120,64*
Frei Haus
ab € 98,28*
€ 125,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.