Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte 4000K, ws 151-103-104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandleuchte 4000K, ws 151-103-104
Artikel-Nr.:
     3517A-57569867
Hersteller:
     SCHMITZ-WILA
Herst.-Nr.:
     151-103-104
EAN/GTIN:
     4053802071804
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandleuchte 4000K, ws 151-103-104

S55 Wandleuchte direkter und indirekter Lichtanteil, Kompakte Bauform, integrierte Vorschaltgeräte, einfache Montage
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 4000k, anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 439,99*
€ 521,89*
Frei Haus
ab € 443,63*
€ 526,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,89*
€ 621,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,19*
€ 610,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,63*
€ 587,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,04*
€ 570,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,99*
€ 523,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.