Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte 3000K, DALI 151-104-223-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandleuchte 3000K, DALI 151-104-223-E
Artikel-Nr.:
     3517A-57569884
Hersteller:
     SCHMITZ-WILA
Herst.-Nr.:
     151-104-223-E
EAN/GTIN:
     4053802072078
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandleuchte 3000K, DALI 151-104-223-E

S55 Wandleuchte direkter und indirekter Lichtanteil, Kompakte Bauform, integrierte Vorschaltgeräte, einfache Montage
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 715,13*
€ 823,11*
Frei Haus
ab € 724,01*
€ 831,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,11*
€ 979,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,85*
€ 973,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,66*
€ 939,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,63*
€ 908,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,13*
€ 851,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.