Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-US-PG-13,5-EE-K 55502654


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, 19 mm, Messing, vernickelt, IP54, metall,
Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, 19 mm, Messing, vernickelt, IP54, metall,
Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, 19 mm, Messing, vernickelt, IP54, metall,
Artikel-Nr.:
     3517A-57650341
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502654
EAN/GTIN:
     4044777311521
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-US-PG-13,5-EE-K 55502654

Schlauchverschraubung SILVYN® US PG 13.5 EE-K
Schlauchverschraubung
PG 13,5
Nenngröße: 19
Halogenfrei
UV-beständig
IP 54

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Anlagenbau
SILVYN® FD-PU
SILVYN FPS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Universell einsetzbar
Platzsparend
Hohe Auszugkraft
Vibrationsschutz
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
19 mm
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,276
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 15,24*
50
Frei Haus
ab € 13,0888*
€ 15,3988*
50
Frei Haus
ab € 14,18*
€ 16,63*
1
€ 6,90*
ab € 11,17*
€ 17,17*
50
€ 5,95*
ab € 20,39493*
€ 23,56493*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 762,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.