Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-COMPACT-90°- M40X1,5-MS 61803813


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M40, Messing, vernickelt, IP67, metall, 61803813
90° Schlauchverschraubung, M40, Messing, vernickelt, IP67, metall, 61803813
Artikel-Nr.:
     3517A-57651034
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803813
EAN/GTIN:
     4044776885382
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-COMPACT-90°- M40X1,5-MS 61803813

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® COMPACT 90° M40X1.5 NPB
Winkel-Schlauchverschraubung
M 40
Passend für Schutzschlauchgröße: 1.25
Halogenfrei
UV-beständig
IP 67

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Passend zu SILVYN HTDL/EF/OR/HCX/HFX
Bahnanwendungen
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Platzsparende Anwendung
Hohe Auszugkraft
Für hohe mechanische Belastung
Korrosionsbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,512
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 52,98*
€ 65,56*
2
Frei Haus
ab € 54,995*
€ 67,995*
1
€ 6,90*
ab € 47,64*
€ 69,16*
1
Frei Haus
ab € 56,95*
€ 70,77*
2
€ 5,95*
ab € 81,91759*
€ 97,47759*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 65,56*
€ 78,0164
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,28*
€ 71,7332
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,63*
€ 69,7697
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,15*
€ 69,1985
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,98*
€ 63,0462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 131,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.