Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64 2170820/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp UNITRONIC BUS PB FC Signalkabel Violett
Lapp UNITRONIC BUS PB FC Signalkabel Violett
Lapp UNITRONIC BUS PB FC Signalkabel Violett
Lapp UNITRONIC BUS PB FC Signalkabel Violett
Lapp UNITRONIC BUS PB FC Signalkabel Violett
Artikel-Nr.:
     3517A-57652132
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170820/100
EAN/GTIN:
     4044774752709
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel

UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64 2170820/100

Busleitung UNITRONIC® BUS PB FC 1X2X0,64 100 M
Busleitung
PROFIBUS DP
feste Verlegung
Nennwellenwiderstand: 150
1x2x0,64
Fast Connect (FC) Kabel
PVC
UV-beständig
violett
8 mm
cUL listed
UL listed
Anwendungsgebiete: Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung
Trockene und feuchte Räume
Artikel Nr 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig
Nutzen:
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,64 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,96584*
€ 1,05584*
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,9821*
€ 1,0721*
4 Tage
1495
1
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,97057*
€ 1,18057*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,57*
7 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 256,00*
€ 270,34*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,0721*
€ 1,2758
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,0621*
€ 1,2639
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,9821*
€ 1,1687
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 107,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.