Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERLINE Cat. 7 Y 2170474/100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PVC Ethernet-Kabel, Cat 7, PROFINET, 6-adrig, 0,5 mm², AWG 22, grün, 2170474/100
PVC Ethernet-Kabel, Cat 7, PROFINET, 6-adrig, 0,5 mm², AWG 22, grün, 2170474/100
Artikel-Nr.:
     3517A-57652188
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170474/100
EAN/GTIN:
     4044774752211
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ETHERLINE Cat. 7 Y 2170474/100

Ethernet-Leitung ETHERLINE® Cat. 7 Y 100 M
Ethernet-Leitung
feste Verlegung
ETHERNET/IP, PROFINET
PROFINET® Anwendung: Typ A
Cat.7
S/FTP
PVC
grün
Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet
Zur festen Verlegung im PROFINET-Netzwerk (Typ A)
Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801
Nutzen: Cat7-Performance bis 10 Gbit/s
Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP)
Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 600 MHz
Power-over-Ethernet-fähige Leitung zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von kleineren Netzwerkkomponenten mit geringem Energiebedarf (zB IP-Kameras, Wireless Access Points)
Mit robustem PVC-Außenmantel, abriebfestem PUR-Außenmantel oder halogenfreiem FRNC-Außenmantel verfügbar
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,64 mm
Leiternennquerschnitt:
0,34 mm²
AWG-Größe:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 544,47*
€ 558,64*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 543,96*
€ 575,42*
1
Frei Haus
ab € 540,97*
€ 576,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 575,42*
€ 684,7498
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 570,86*
€ 679,3234
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 565,10*
€ 672,469
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 558,64*
€ 664,7816
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 543,96*
€ 647,3124
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 5,4396* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.