| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57653006 Herst.-Nr.: 7207900 EAN/GTIN: 4018242427055 |
| |
|
| | |
| Dekorelement Solegra WD1 #7207900 Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall mit prismierter CDP-Abdeckscheibe. Rahmen schwarz pulverbeschichtet (RAL9005). Für Leuchten der Baureihe Solegra (WD1, Ø 400 mm). Farbe schwarz (RAL 9005). Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | sonstige | Höhe: | 90 mm | Durchmesser: | 420 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,93* | € 121,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,54* | € 122,36* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 101,66* | € 128,01* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 102,76* | € 129,58* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,25* | € 134,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|