Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HITRONIC HUW1500 12 G 50/125 OM3 27500312/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HITRONIC HUW1500 12 G 50/125 OM3 27500312/1000
Artikel-Nr.:
     3517A-57653557
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     27500312/1000
EAN/GTIN:
     4044776451525
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

HITRONIC HUW1500 12 G 50/125 OM3 27500312/1000

LWL-Kabel HITRONIC® HUW1500 12 G 50/125 OM3 1000 M
GOF
12x OM3
feste Verlegung
Glasgarne
Halogenfreie Mischung
Flammwidrigkeit nach: IEC60332-1-2
grün
Anwendungsgebiete: Für WAN-Netzwerke geeignet
Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen
Hält hohen mechanischen Belastungen stand
Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Nutzen: Mit halogenfreiem LSZH-Außenmantel zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Gelgefüllte Zentral-Bündelader sorgt für längs- und querwasserdichten und damit optimalen Faserschutz
Stahlwellmantel für erhöhte mechanische Beanspruchung und maximalen Nagetierschutz
Lichtwellenleiter mit Glas Optical Fiber (GOF) haben eine hohe Datenrate und Reichweite
In unterschiedlichen GOF-Faserkategorien (OM1 - OM4, OS2) erhältlich
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,139*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 4,169*
€ 4,96111
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 4,159*
€ 4,94921
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,149*
€ 4,93731
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 4,139*
€ 4,92541
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.