Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 2-polig S-2L-27-1000/16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Phasenschiene 2-polig S-2L-27-1000/16
Phasenschiene 2-polig S-2L-27-1000/16
Artikel-Nr.:
     3517A-57654022
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2658320000
EAN/GTIN:
     4050118672206
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienenverteiler

Phasenschiene 2-polig S-2L-27-1000/16

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
38
Bemessungsstrom In:
80 A
Rastermaß:
27 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,3032*
€ 17,3032*
Lager 3517
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 85,704*
€ 85,704*
13 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 79,9775*
€ 94,1775*
9 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 5,50*
ab € 81,648*
€ 96,018*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 79,1965*
€ 101,393*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 85,704*
€ 101,98776
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (€ 17,1408* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 428,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2658990000
ab € 2,776*
Zubehör
Weidmüller
2659080000
ab € 3,5672*
Zubehör
Weidmüller
2659100000
ab € 13,73712*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.