Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3-polig S-3L-160/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Phasenschiene 3-polig S-3L-160/10
Phasenschiene 3-polig S-3L-160/10
Artikel-Nr.:
     3517A-57654031
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2658530000
EAN/GTIN:
     4050118671995
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienenverteiler

Phasenschiene 3-polig S-3L-160/10

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
9
Bemessungsstrom In:
63 A
Rastermaß:
17,8 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 13,23*
€ 18,82*
19 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 13,6055*
€ 18,8655*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,991*
€ 18,948*
21 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 5,50*
ab € 13,888*
€ 19,268*
50 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 14,50*
€ 20,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,82*
€ 22,3958
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,35*
€ 21,8365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,44*
€ 19,5636
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,646* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2659000000
ab € 2,952*
Zubehör
Weidmüller
2659080000
ab € 3,4359*
Zubehör
Weidmüller
2659100000
ab € 4,3933*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.