Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 2-polig G-2L-27-1000/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Phasenschiene 2-polig G-2L-27-1000/10
Phasenschiene 2-polig G-2L-27-1000/10
Artikel-Nr.:
     3517A-57654941
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2658190000
EAN/GTIN:
     4050118672336
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Klemmen Querverbinder

Phasenschiene 2-polig G-2L-27-1000/10

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
38
Bemessungsstrom In:
63 A
Rastermaß:
27 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, kammschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 63,7475*
€ 75,9375*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 65,067*
€ 77,527*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 63,66*
€ 81,34*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 63,1275*
€ 82,07*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 70,386*
€ 83,466*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,34*
€ 96,7946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,05*
€ 95,2595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,83*
€ 90,2377
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,77*
€ 87,7863
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,66*
€ 75,7554
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,732* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2659080000
ab € 3,5672*
Zubehör
Weidmüller
2659100000
ab € 4,5557*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.