Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel RIF-0-BPT/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relaissockel RIF-0-BPT/21
Relaissockel RIF-0-BPT/21
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-57656257
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900958
EAN/GTIN:
     4046356733014
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniaturrelais
Relaissockel

Relaissockel RIF-0-BPT/21

Relaissockel RIF-0..., für Miniaturleistungsrelais mit 1 Wechsler oder baugleiche Solid-State-Relais, Push-in-Anschluss, zur Montage auf NS 35/7,5
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
5
Breite:
6,2 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
78 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: miniaturrelais
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,12*
€ 4,07*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,15*
€ 4,24*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,27*
€ 4,27*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,28*
€ 4,42*
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,29*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2961105
ab € 3,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2961121
ab € 4,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2961150
ab € 4,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2961163
ab € 4,781*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.