Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaiskoppler mit Sockel DRMKIT220VDC2COLD/PB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-57657670
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1542470000
EAN/GTIN:
     4050118347289
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais

Relaiskoppler mit Sockel DRMKIT220VDC2COLD/PB

Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
198..286 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,06*
€ 9,73*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,13*
€ 10,15*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,838*
€ 10,818*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,199*
€ 11,229*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,31*
€ 11,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,818*
€ 12,87342
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,048*
€ 11,95712
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,838*
€ 10,51722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 108,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2619940000
ab € 0,1002*
Zubehör
Weidmüller
2005100000
ab € 0,08366*
Zubehör
Weidmüller
1520990000
ab € 0,1821*
Zubehör
Weidmüller
1132080000
ab € 2,50*
Zubehör
Weidmüller
2749890000
ab € 3,80*
Zubehör
Weidmüller
2749410000
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.