Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-e Leitungseinführung 5,5-11mm, L= 13mm GHG 960 1955 R0010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-57658074
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601955R0010
EAN/GTIN:
     4250217401053
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
ceag leitungseinführung
leitungseinführung

Ex-e Leitungseinführung 5,5-11mm, L= 13mm GHG 960 1955 R0010

Ex-e Kabeleinführung M20X1,5 SW 8GewindegängeUmgebungstemperatur -40°C bis +70°C 7JouleBestelleinheit 20 Stück
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Sechskant Eckmaß:
26,39999999 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5,5..11 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg20
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 81,34*
€ 104,45*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 81,43*
€ 104,57*
Frei Haus
ab € 84,71*
€ 107,83*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,86*
€ 108,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,45*
€ 124,2955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,88*
€ 122,4272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,43*
€ 117,1317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,35*
€ 115,8465
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,34*
€ 96,7946
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,067* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.