Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-i Leitungseinführung 5,5-11mm, L= 13mm GHG 960 1955 R0129


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-57658092
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601955R0129
EAN/GTIN:
     4250959947260
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
ceag leitungseinführung
leitungseinführung

Ex-i Leitungseinführung 5,5-11mm, L= 13mm GHG 960 1955 R0129

Ex-i Leitungseinführung Polyamid, IP66 / IP68 - 0.1 barM20, Klemmbereich 7 - 11 mm, Gewindelänge 13 mm, Temp. -40 °C bis 70°C,BE=20
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Sechskant Eckmaß:
26,39999999 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5,5..11 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg20
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 74,76*
€ 95,22*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 74,85*
€ 95,33*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,45*
€ 97,67*
Frei Haus
ab € 77,02*
€ 98,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,22*
€ 113,3118
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,77*
€ 111,5863
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,79*
€ 106,8501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,71*
€ 105,5649
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,76*
€ 88,9644
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,738* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.