Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 1 max.320A ZXM1013


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041492R9999 Sammelschiene 246 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041492R9999 Sammelschiene 246 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     3517A-57659056
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041492R9999
EAN/GTIN:
     4011617414926
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 1 max.320A ZXM1013

Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 1 = 246 mm, Bemessungsstrom In max. 320 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
320 A
Ausführung:
flach
Länge:
246 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
20 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,71*
€ 10,94*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,78*
€ 11,04*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,92*
€ 11,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 8,04*
€ 11,42*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,62*
€ 12,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.