Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 5 max.850A ZXM1074


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041550R9999 Sammelschiene 1298 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041550R9999 Sammelschiene 1298 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     3517A-57659091
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041550R9999
EAN/GTIN:
     4011617415503
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 5 max.850A ZXM1074

Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 5 = 1298 mm, Bemessungsstrom In max. 850 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
850 A
Ausführung:
flach
Länge:
1298 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
40 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,50*
€ 189,02*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 158,74*
€ 191,78*
Frei Haus
ab € 164,15*
€ 199,05*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 172,13*
€ 208,73*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,09*
€ 218,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,78*
€ 228,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,09*
€ 227,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,63*
€ 217,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.