Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 5 max.250A ZXM2050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042462R9999 Sammelschiene 1204 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042462R9999 Sammelschiene 1204 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     3517A-57659154
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042462R9999
EAN/GTIN:
     4011617424628
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 5x15mm

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 5 max.250A ZXM2050

Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 5 = 1204 mm, Bemessungsstrom In max. 250 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
flach
Länge:
1204 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
12 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,18*
€ 33,04*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,39*
€ 33,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,99*
€ 34,14*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,78*
€ 36,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,45*
€ 37,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.