Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Blende 8PQ2035-6BA28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Blende Hutschienenmontage, 3VA10 (100A), 3VA11 (160A), H: 350mm, 8PQ2
SIVACON S4 Blende Hutschienenmontage, 3VA10 (100A), 3VA11 (160A), H: 350mm, 8PQ2
Artikel-Nr.:
     3517A-57660602
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ20356BA28
EAN/GTIN:
     4001869560328
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

SIVACON S4 Blende 8PQ2035-6BA28

SIVACON S4 Blende Hutschienenmontage 3VA10 (100A) , 3VA11 (160A), H: 350mm B: 600mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
600 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 58,12*
€ 73,72*
€ 5,95*
ab € 58,22*
€ 73,82*
Frei Haus
ab € 58,49*
€ 74,11*
Frei Haus
ab € 59,88*
€ 75,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK99100KK01
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.