Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragprofil weiß 078 L37 7LV 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragprofil weiß 078 L37 7LV 01
Artikel-Nr.:
     3517A-57661782
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8449200
EAN/GTIN:
     4018242941520
Suchbegriffe:
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtbandsystem

Tragprofil weiß 078 L37 7LV 01

Tragprofil für E-Line 7850 PRO Lichtband-Anwendungen mit Lichtband-Kupplung. Das konstruktive Konzept erfüllt die hohen Anforderungen industrieller Anwendungen hinsichtlich Qualität und Langlebigkeit . Mit durchlaufendem, 7-poligen Stromführungsprofil zum schnellen, werkzeuglosen Anschluss der frei positionierbaren Geräteträger, Leiterquerschnitt 7 x 2,5 mm2, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Variabler Geräteträgerabstand:
ja
Mit Verdrahtung:
ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
369 mm
Breite:
68 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,37*
€ 13,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,45*
€ 13,79*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,01*
€ 14,60*
€ 3,90*
ab € 11,35*
€ 16,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8425300
ab € 2,04*
Zubehör
TRILUX
8425200
ab € 9,59*
Zubehör
TRILUX
8484400
ab € 3,34*
Zubehör
TRILUX
8484300
ab € 10,79*
Zubehör
TRILUX
8480300
ab € 3,63*
Zubehör
TRILUX
8481700
ab € 5,39*
Zubehör
TRILUX
8424000
ab € 1,45*
Zubehör
TRILUX
8483300
ab € 2,73*
Zubehör
TRILUX
9243100
ab € 3,16*
Zubehör
TRILUX
8484700
ab € 9,01*
Zubehör
TRILUX
8498000
ab € 1,95*
Zubehör
TRILUX
8424600
ab € 18,09*
Zubehör
TRILUX
8424800
ab € 27,99*
Zubehör
TRILUX
8425000
ab € 22,32*
Zubehör
TRILUX
8424400
ab € 16,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.