Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57667920 Herst.-Nr.: EVB3S22N40FM EAN/GTIN: 3606482213159 |
| |
|
| | |
| EVlink Wallbox Pro 22kW-T2S, TF-MID-6mA EVB3S22N40FM EVlink Pro AC Wallbox mit Typ 2 Steckdose mit Shuttern und Typ F Schukosteckdose. Für den Einsatz in halböffentlichen Garagen oder auf Parkplätzen, für die Innen- oder Außeninstallation an der Wand, auf der EVlink Stele (EVA1PBS1 / EVA1PBS2) oder im Metal Kit (EVA1RWKS1 / EVA1RFKS1 / EVA1RFKS2). Mode 3 Ladung gemäß IEC 61851-1, 3-phasig mit maximal 22 kW Ladeleistung, Typ 2 Steckdose, Typ F Schukosteckdose bis 2,3 kW 1-phasig. Weitere Informationen: | | Ausführung Anschluss Anlagenseite: | 3-phasig | Nennanschlussleistung: | 22 kW | Anzahl der Ladepunkte: | 1 | Max. Leistung pro Ladepunkt: | 22 kW | Breite: | 317 mm | Höhe: | 529 mm | Tiefe: | 158 mm | Montageart: | Wandmontage | Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.226,39* | € 1.351,11* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.229,96* | € 1.352,07* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.232,11* | € 1.357,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.242,53* | € 1.364,23* | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 1.296,61* | € 1.416,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|