Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57668893 Herst.-Nr.: 3SU12006LB101AA0 EAN/GTIN: 4047621073538 |
| |
|
| | |
| Akustischer Melder 22mm, rund, sw 3SU1200-6LB10-1AA0 Akustischer Melder, kompakt, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, Dauerton 4,5 kHz, IP69, Schalldruck 75+/-10% dB/10 cm, mit Halter, Betriebsspannung AC/DC 24 V, Schraubanschluss Akustischer Melder SIRIUS ACT zur Signalisierung von Zuständen durch Dauerton.Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff. Weitere Informationen: | | Art des akustischen Signals: | Dauerton | Lautstärke: | 85 dB | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 24 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 24 V | Betriebsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart: | AC/DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 34,15* | € 43,97* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,34* | € 44,06* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,46* | € 45,36* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,65* | € 45,57* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,67* | € 57,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|