Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenaufhängung Aluminium A01KX/1500 078 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenaufhängung Aluminium A01KX/1500 078 03
Artikel-Nr.:
     3517A-57677820
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8486300
EAN/GTIN:
     4018242960590
Suchbegriffe:
Kettenabhänger Lichtbandsystem
Seilabhängung
Seilaufhängung
trilux seilabhängung

Kettenaufhängung Aluminium A01KX/1500 078 03

Kettenaufhängung bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang, mit Spannschloß und Aufhängeklammer E03KX. Für Abhängelängen bis 1500 mm. In Kombination mit Tragprofilen E-Line PRO 078... anzuwenden. Oberfläche der Aufhängeklammer beschichtet, Farbe silbergrau (RAL 9006). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Farbe:
Aluminium
Länge:
180 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: seilabhängung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,00*
€ 13,12*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,62*
€ 13,96*
€ 3,90*
ab € 10,90*
€ 15,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.