Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/A-VQ(ZN)BH 12E9/125 OS2 0,8kN B1206A-Dca


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-57751584
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     B1206A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware

I/A-VQ(ZN)BH 12E9/125 OS2 0,8kN B1206A-Dca

I/A-VQ(ZN)BH 12E9/125 OS2 0,8kN
Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode 9/125
Mantel-Farbe:
blau
Außendurchmesser ca.:
7,5 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
0,8 kN
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,07442*
  
Preis gilt ab 2.100 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.