Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57759289 Herst.-Nr.: 3032793 EAN/GTIN: 4046356996709 |
|
|
| | |
| Prüfadapter rot PAIS-4-FIX RD Prüfadapter, Nicht unter Spannung stecken, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Farbe: rot Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Anreihbar: | nein | Polzahl: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,798* | € 1,138* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,85* | € 1,21* | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,88321* | € 1,25321* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,9186* | € 1,3086* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,9068* | € 1,3095* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|