| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57759965 Herst.-Nr.: R1.188.1840.0 EAN/GTIN: 4046521294005 |
| |
|
| | |
| Überwachungsmodul 230V (A) R1.188.1840.0 Basisgerät auch für Aufzüge EN 81-20/50 und Brenner EN50156-1, ein- oder zweikanalige Ansteuerung, automatischer Reset ohne Reset-Tast er- Überwachung, Querschlußerkennung, 3 Freigaben, 1 Melder, AC 230 V 50- 60Hz, Schraubklemme steckbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundgerät | Tragschienenmontage möglich: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 196..253 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 196..253 V | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | ja | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 111,75* | € 128,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 116,79* | € 134,05* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 121,61* | € 138,95* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,92* | € 144,58* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 129,82* | € 148,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|