Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Bike Ladestation IP54 BCS Pure BOSCH 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Bike Ladestation IP54 BCS Pure BOSCH 2
Artikel-Nr.:
     3517A-57761843
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     58113301
EAN/GTIN:
     4013902693870
Suchbegriffe:
E-Bike-Ladestation
E-Fahrrad-Ladestation
Fahrrad-Ladestation

E-Bike Ladestation IP54 BCS Pure BOSCH 2

E-Bike Ladestation, überwachtes und kontrolliertes Laden für den E-Biker und Betreiber der Ladestation, grau, ähnlich RAL 7035, mit bedrucktem Deckel, mit fest montiertem Kabelsystem (2,5m), inkl. Statusanzeige der einzelnen Ladepunkte, anschließbar an das 230/400V-Netz, Produkt wird anschlussfertig geliefert für eine schnelle und einfache Wandmontage, vier Ladepunkte, davon 1x Bosch 4A Smart System (BES3), 1 x Bosch Standard Charger 4A, 2 x Schutzkontakt(R) 230VAbmessungen: 528 x 530 x 226mmBeigefügtes Zubehör: mit jeweils vier Außenbefestigungslaschen 10mm und 40mm Wandabstand, mit integriertem Belüftungselement BEL Air M40 zur Vermeidung von Kondenswasserbildung im Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
1-phasig
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Ausgangsspannung bei DC:
42 V
Max. Ausgangsstrom bei DC:
42 A
Anzahl der Ladepunkte:
4
Breite:
528 mm
Höhe:
530 mm
Tiefe:
226 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.558,23*
€ 1.719,49*
Frei Haus
ab € 1.585,66*
€ 1.735,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.719,49*
€ 2.046,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.693,13*
€ 2.014,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.611,46*
€ 1.917,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.584,24*
€ 1.885,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.558,23*
€ 1.854,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.